Beli selang flexible hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Connection: Screwing
- Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Material: EPDM, SUS 304, Brass
- aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Material: SS304 & Brass Material
- Seal: NBR
- Cover: Tight Stainless Steel Knitted
- Hose: EPDM
- Maximum Pressure (kg/cm²): 5
- Maximum Temperature (°C): 90
- Nut: Brass Nickel Plating
- Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
- Defa Flexible Flexible Duct MRDN (Pipa Udara Fleksibel)Deskripsi:KEGUNAAN : Selang exhaust/flexible duct dengan merek dagang Defa Flexible ini banyak digunakan sebagai selang saluran penghisap udara dari dalam ke luar ruangan dengan temperatur udara maksimum 110 derajat Celcius.Terbuat dari bahan alumunium yang dilapisi metalize tipis, dililit oleh kawat baja 1 s/d 1,2 mm melingkar sehingga berbentuk tabung silinder yang lentur yang memudahkan pemasangannya serta dapat dikompresi sampai dengan 90% dalam kemasan/packing.atribut:
- Diameter (inch): 4
- Length (m): 10
- Material: Aluminium Duct
- Compression (%): Up to 90
- Wire Size (mm): 1 to 1.2
- Isolation: No
- Temperature (°C): -30 s/d 110
- Volk Flexible High Pressure Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:Volk CP-30Flexible Hose Tekanan Tinggi 30 cm Kuningan F½” x F½”atribut:
- Size (inch): F1/2xF1/2
- Color: Chrome
- Material: Brass
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- YUTA Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Material: PVC and Stainless Steel
- ONDA Exclusive Hose F 1/2inch Flexible (Selang)Deskripsi:Mengalirkan air ke kepala shower Sparepart pengganti selang jika kepala shower masih bagus.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Las)Deskripsi:-With OK cock is with one-touch detachable coupler.-Oxygen gas/acetylene gas dedicated hose.-Handling is easy because the inner diameter is 5mm. .-New JIS (K6333) Standard Productatribut:
- Operating pressure: 0.99MPa
- Hose Inner Diameter: 5mm
- withstanding Pressure: 1.5MPa
- Hose Material: Rubber
- Maximum Working Pressure: 0.99MPa
- SPIDY Flexible Shower Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:Ukuran universal untuk semua merk & jenis kepala shower.Praktis dipasang sendiri di kamar mandi, gunakan kunci inggris atau kunci pipa untuk mengencangkan drat.Warna netral cocok untuk semua warna kepala shower & dinding kamar mandi.Tekanan air maksimum 10 bar.Temperatur maksimal untuk air panas 70 derajat celcius.Spidy Shower Flexible Hose 1.5M - Solusi Praktis untuk Pengalaman Mandi Anda!Dapatkan pengalaman mandi yang lebih nyaman dan praktis dengan Spidy Shower Flexible Hose 1.5M.Produk ini didesain dengan bahan berkualitas tinggi yang tahan lama dan fleksibel, sehingga memudahkan Anda dalam mengatur posisi shower sesuai dengan kebutuhan Anda.Spidy Shower Flexible Hose 1.5M sangat mudah dipasang dan dipasangkan pada shower head maupun dinding kamar mandi Anda.Dengan panjang 1.5 meter, produk ini memberikan fleksibilitas yang cukup bagi Anda untuk mengatur posisi shower yang diinginkan.Produk ini juga tahan terhadap suhu air panas dan dingin, sehingga Anda dapat menikmati pengalaman mandi yang nyaman sepanjang tahun.Didesain dengan warna yang elegan dan modern, produk ini juga akan memberikan sentuhan tambahan pada tampilan kamar mandi Anda.Spidy Shower Flexible Hose 1.5M sangat cocok untuk Anda yang menginginkan pengalaman mandi yang lebih fleksibel dan nyaman.Segera dapatkan produk ini dan nikmati pengalaman mandi yang lebih praktis dan menyenangkan!atribut:
- Packaging Dimensions (cm): 23x15x5
- Drat Size (inch): 1/2
- Flexible Hose Length (m): 1.5
- SAILING Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Maximum Temperature (°C): 90
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.6
- TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)Deskripsi:Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
- CP Flexible Coolant Oil Hose (Selang Oli Mesin Fleksibel)atribut:
- Max Operating Pressure (cm): 60
- Material: Stainless Steel
- Vone Flexible Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:- Selang Flexibel untuk air panas, tahan hingga 85 derajat celcius- Selang Fleksibel berbahan stainless berkualitas dan awet- Tersedia dalam berbagai ukuran yakni 30, 40, dan 50 cm- Penjelasan mengenai ukuran produk dapat dilihat di Foto Produk
- TRUSCO Strip Door CurtainDeskripsi:- meredam efek suara, anti debu, anti serangga, anti lembab- mencegah keluarnya udara dingin dan panas, sehingga proses penghangatan menjadi maksimal- ujung yang tidak runcing sehingga lebih aman digunakan- cocok digunakan sebagai tirai atau partisi pada area masuk pabrik dan gudang
- Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)Deskripsi:Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flangeatribut:
- Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
- Maximum Working Temperature (°C): 220
- AEROQUIP Chemical Hose Assemblies (Selang Fleksibel)Deskripsi:These PTFE (polytetrafluoroethylene) chemical hose assemblies are used in the cosmetics, pharmaceutical, chemical, and food industries. They comply with FDA requirements for use with food products. These hoses have male NPT (National Pipe Taper) fittings on their ends. The fittings have tapered threads that create a tight seal when connected to compatible equipment. The hoses' PTFE tube provides excellent temperature and chemical resistance and maintains its integrity after exposure to thermocycling processes. The PTFE tube also has a low coefficient of friction to maintain high flow rates and provide easy cleaning. The hoses' EPDM (ethylene propylene diene monomer) cover provides excellent resistance to ozone and abrasion and offers good resistance to heat and chemicals.atribut:
- UNSPSC: 40142007
- Hose Tube Material: PTFE
- Temperature Range (°F): -65 to 450
Daftar Harga selang flexible hose Terbaru October 2026
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel) | Rp329.900 |
| Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel) | Rp49.900 |
| aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel) | Rp44.900 |
| Defa Flexible Flexible Duct MRDN (Pipa Udara Fleksibel) | Rp269.900 |
| Volk Flexible High Pressure Hose (Selang Fleksibel) | Rp26.900 |
| BESTGUARD Stainless Flexible Hose (Selang Air) | Rp31.900 |
| monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel) | Rp159.900 |
| YUTA Flexible Hose (Selang Fleksibel) | Rp33.900 |
| ONDA Exclusive Hose F 1/2inch Flexible (Selang) | Rp70.900 |
| Yamato OK Hose (Hose for Oxygen and Acetylene) (Selang Las) | Rp5.499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Flexible%20NFK%20Metal%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102030233-1.jpg)
/8sP106799316-2.jpg)
/P101554778-1.jpg)
/ffP107797555-1.jpg)
/n0P106241828-2.jpg)
/mrP106210819-1.jpg)
/odP103055877-3.jpg)
/g0P109132576-1.jpg)
/6jP106159235-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Selang%20Gas%20Las/Yamato%20OK%20Hose%20(Hose%20for%20Oxygen%20and%20Acetylene)%20(Selang%20Las)/P102626395-1.jpg)
/b5P110454401-1.jpg)
/6gP110197232-1.jpg)
/5gP103642196-5.jpg)
/m1P106396793-1.jpg)
/2iP108332090-1.jpg)

/e2P105605506-1.jpg)
%20Flexible%20Metal%20Hose%20Union%20Welding%20Free%20Type%20(Selang%20Fleksibel)/P102030240-1.jpg)

/aiP109402378-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)